Bohrstange zum Stechdrehen 32/4 mm

Artikel-Nr.: 273790 32/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 32 mm
Stechbreite w 4 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
tmax Innenbearbeitung 11,5 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
Mittenversatz L3 22 mm
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 50 mm
Gesamtlänge L 300 mm
Schraube 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273790 32/4
EAN / GTIN 4045197485328
Herstellernummer 273790 32/4

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendeplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb