{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Stechbreite w | 2,2; 3 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Systemschlüssel | ja | |
tmax Innenbearbeitung | 5 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 20 mm | |
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 103 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 274170 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406577667 | |
Herstellernummer | 274170 25/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Typ: 25/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
204,00 €
173,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
220,00 €
164,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
220,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
220,00 €
167,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
220,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
121,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
121,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
204,00 €
179,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 103 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 103 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | links | links | links | rechts | links |
tmax Innenbearbeitung | 5 mm | 6 mm | 9,5 mm | 6 mm | 9,5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produktart | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange |