Bohrstange zum Stechdrehen 20/2L

Artikel-Nr.: 274170 20/2L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Systemschlüssel: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 20 mm
Stechbreite w 1,5 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Systemschlüssel ja
tmax Innenbearbeitung 3 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 18 mm
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 35 mm
Gesamtlänge L 93 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274170 20/2L
EAN / GTIN 4062406785482
Herstellernummer 274170 20/2L

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275000275015.

Verwendung:

Zum Stechdrehen ab Durchmesser Dmin = 14 mm.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb