Bohrstange zum Stechdrehen 25 mm

Artikel-Nr.: 278023 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Stechbreite w 3; 4 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
tmax Innenbearbeitung 5 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm
Mittenversatz L3 12 mm
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 50 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Schraube 279816 6 (SW5; 5 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Anwendungsbereich Radiales Innen-Einstechen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 278023 25
EAN / GTIN 4062406381646

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029278036.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb