{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schafthöhe h | 16 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Gesamtlänge Lges | 70 mm | |
für Schwerthöhe h5 | 19 mm | |
Klemmleiste | 279928 4 | |
Klemmschraube | 279815 23 | |
Produktart | Grundhalter |
Artikelnummer | 274093 16 | |
EAN / GTIN | 4062406805876 | |
Herstellernummer | 274093 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
348,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
203,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
114,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
186,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Schwerthöhe h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Gesamtlänge Lges | 70 mm | 61 mm | 80 mm | 76 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h3 | 35 mm | 32 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Klemmschraube | 279815 23 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Produktart | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter |