Grundhalter mit abnehmbarem Schaft 16 mm

Artikel-Nr.: 273984 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

h4 16 mm
h2 4 mm
h3 35 mm
Absatzlänge b 17 mm
Schaftbreite b3 35 mm
Gesamtlänge Lges 61 mm
für Schwerthöhe h5 19 mm
Spannpratze 279840 2
Klemmschraube 279815 14
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273984 16
EAN / GTIN 4062406112851
Herstellernummer 273984 16

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.
Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Grundhalter mit abnehmbarem Schaft  16 mm

Grundhalter mit abnehmbarem Schaft 16 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
203,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
114,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
186,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
348,00 €
für Schwerthöhe h5 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Gesamtlänge Lges 61 mm 80 mm 76 mm 70 mm
h2 4 mm 4 mm
h3 35 mm 32 mm
h4 16 mm 16 mm
Klemmschraube 279815 14 279816 8 279815 22 279815 23
Produktart Grundhalter Grundhalter Grundhalter Grundhalter
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb