Grundhalter mit abnehmbarem Schaft 12 mm

Artikel-Nr.: 273984 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

h4 12 mm
h2 8 mm
h3 35 mm
Absatzlänge b 13 mm
Schaftbreite b3 25 mm
Gesamtlänge Lges 61 mm
für Schwerthöhe h5 19 mm
Spannpratze 279840 2
Klemmschraube 279815 14
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273984 12
EAN / GTIN 4062406112844
Herstellernummer 273984 12

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.
Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb