Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste 12 mm

Artikel-Nr.: 274093 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 12 mm
Innenkühlung ja
Gesamtlänge Lges 70 mm
für Schwerthöhe h5 19 mm
Klemmleiste 279928 4
Klemmschraube 279815 23
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274093 12
EAN / GTIN 4062406805869
Herstellernummer 274093 12

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsetzen von GARANT Eco Stechschwertern. Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.

Ersatzteil:

Gewindestift Nr. 279832 1.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006319136 möglich. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung mit Anschluss-Set Nr. 279833 1.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb