{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | PENTACUT | |
Schaftgröße | 12 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 6,5 mm | |
Kopflänge L1 | 19,5 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Herstellerbezeichnung | PCHL 12-24 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273925 12/24 | |
EAN / GTIN | 7291075171945 | |
Herstellernummer | 2301611 |