{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | PENTACUT | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 10 mm | |
Kopflänge L1 | 31 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Herstellerbezeichnung | PCHL 20-34 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273925 20/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287141 | |
Herstellernummer | 2302155 |