PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter 20/24 mm

Artikel-Nr.: 273925 20/24
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 25 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 6,5 mm
Kopflänge L1 19,5 mm
Gesamtlänge L 120 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
axiales Stechen möglich nein
Herstellerbezeichnung PCHL 20-24
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273925 20/24
EAN / GTIN 7291075171969
Herstellernummer 2301613

Beschreibung

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273937273939.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb