PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter 25/24 mm

Artikel-Nr.: 273924 25/24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie PENTACUT
    Schaftgröße 25 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    Einstechtiefe tmax 6,5 mm
    Kopflänge L1 19,5 mm
    Gesamtlänge L 135 mm
    CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Herstellerbezeichnung PCHR 25-24
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273924 25/24
    EAN / GTIN 7291075172089
    Herstellernummer 2301629

    Beschreibung

    Passend für:

    Schneideinsätze Nr. 273937273939.

    Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb