{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | PENTACUT | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 6,5 mm | |
Kopflänge L1 | 19,5 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Herstellerbezeichnung | PCHR 20-24 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273924 20/24 | |
EAN / GTIN | 7291075172034 | |
Herstellernummer | 2301624 |