PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter 16/34 mm

Artikel-Nr.: 273924 16/34
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie PENTACUT
    Schaftgröße 16 mm
    Plattengröße 20 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    Einstechtiefe tmax 10 mm
    Kopflänge L1 31 mm
    Gesamtlänge L 120 mm
    HBH 9 mm
    CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Herstellerbezeichnung PCHR 16-34
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273924 16/34
    EAN / GTIN 7291075287219
    Herstellernummer 2302224

    Beschreibung

    Passend für:

    Schneideinsätze Nr. 273937273939.

    Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb