Eco-Klemmhalter 16 mm

Artikel-Nr.: 273841 16
Rabatt
179,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftbreite b 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 72 mm
L2 18,5 mm
Schraube 279815 9
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273841 16
EAN / GTIN 4045197517395
Herstellernummer 273841 16

Beschreibung

Ausführung:

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273881; 273887 und 273891.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. 317900319886 und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. 273880273891 möglich. Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Eco-Klemmhalter  16 mm

Eco-Klemmhalter 16 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
179,00 €
84,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
179,00 €
84,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
156,00 €
73,70 €
Gesamtlänge L 72 mm 79 mm
Innenkühlung ja ja ja
Schaftbreite b 16 mm 16 mm
Schraube 279815 9 279815 9 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Einsatzart links links links
Serie Eco Eco Eco
Produktart Klemmhalter Klemmhalter Klemmhalter

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb