{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schafthöhe h | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Funktionsbreite L4 | 21 mm | |
L1 | 78 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Schraube | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Produktart | Klemmhalter |
Artikelnummer | 273871 16 | |
EAN / GTIN | 4045197702258 | |
Herstellernummer | 273871 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Eco-VARIO-LINE Klemmhalter, links, Schafthöhe h: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
156,00 €
62,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
179,00 €
71,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
179,00 €
71,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 72 mm | 79 mm | |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaftbreite b | 16 mm | 16 mm | |
Schraube | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | 279815 9 | 279815 9 |
Einsatzart | links | links | links |
Serie | Eco | Eco | Eco |
Produktart | Klemmhalter | Klemmhalter | Klemmhalter |