{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TANGFGRIP | |
Stechbreite w | 3,05 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
OAL | 32 mm | |
CUTDIA | 42 mm | |
Schaftausführung | Klemmdrehhalter | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 42 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Auskraglänge | 21 mm | |
Herstellerbezeichnung | TGAQ D42-3-2Z | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 273610 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075456585 | |
Herstellernummer | 3419504 |