TANGFGRIP Schneidenträger 3,05 mm

Artikel-Nr.: 273614 3,05
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGFGRIP
Stechbreite w 3,05 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung ja
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
Schaftausführung Klemmdrehhalter
für maximalen Werkstück-⌀ 120 mm
axiales Stechen möglich nein
Auskraglänge 60 mm
Herstellerbezeichnung TGAQ D120-3-4Z-JHP
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273614 3,05
EAN / GTIN 7291075404074
Herstellernummer 3367511

Beschreibung

Passend für:

Spannschäfte Nr. 273600273605.

Passend für:

LOGIPFGRIP

Lieferbedingung:

CUTDIA (mm): 120

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279955 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "TANGFGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb