TANGFGRIP Schneidenträger, neutral, Stechbreite w: 2mm

Artikel-Nr.: 273610 2
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGFGRIP
Stechbreite w 2 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Schaftausführung Klemmdrehhalter
für maximalen Werkstück-⌀ 42 mm
axiales Stechen möglich nein
Auskraglänge 21 mm
Herstellerbezeichnung TGAQ D42-2-2Z
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273610 2
EAN / GTIN 7291075456578
Herstellernummer 3419503

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Innenkühlung.

Passend für:

Spannschäfte Nr. 273600273605.

Passend für:

LOGIPFGRIP

Ausführung:

CUTDIA (mm): 42

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279955 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGFGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb