LOGIQFGRIP Spannschaft 25 mm

Artikel-Nr.: 273602 25
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ F GRIP
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 40 mm
Herstellerbezeichnung TGTBQ 25R-D52-JHP-MC
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273602 25
EAN / GTIN 7291075440867
Herstellernummer 3397292

Beschreibung

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

TANGFGRIP Schneidenträger Nr. 273610, 273611 und 273614.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe zu Spannschaft über Schlauchanschluss G 1/8 Zoll oder direkt über passende Grundhalter der Marke ISCAR.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb