{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schwerthöhe h5 | 32 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
Systemschlüssel | ja | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 110 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273552 32/4,1 | |
EAN / GTIN | 4062406373702 | |
Herstellernummer | 273552 32/4,1 |