{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schwerthöhe h5 | 32 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
Systemschlüssel | ja | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 100 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273552 32/3,1 | |
EAN / GTIN | 4062406373696 | |
Herstellernummer | 273552 32/3,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Abstechschwert Stahl 32/3,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
101,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar
69,00 €
60,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein |
für maximalen Werkstück-⌀ | 100 | 100 |
Gesamtlänge L | 150 | 150 |
Innenkühlung | nein | nein |
Schwerthöhe h5 | 32 | 32 |
Einsatzart | neutral | neutral |
Produktart | Stechschwert | Stechschwert |