Abstechschwert Stahl, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 26/2,2mm

Artikel-Nr.: 273552 26/2,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schwerthöhe h5 26 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
Systemschlüssel ja
für maximalen Werkstück-⌀ 50 mm
Gesamtlänge L 110 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Stechschwert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273552 26/2,2
EAN / GTIN 4062406373641
Herstellernummer 273552 26/2,2

Beschreibung

Passend für:

Halter Nr. 273984274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Abstechschwert Stahl, neutral, Schwerthöhe h<sub>5</sub> / Stechbreite w: 26/2,2mm

Abstechschwert Stahl, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 26/2,2mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
96,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
116,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
66,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
118,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
172,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
172,50 €
axiales Stechen möglich nein nein nein nein nein nein
für maximalen Werkstück-⌀ 50 mm 50 mm 75 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Gesamtlänge L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Innenkühlung nein nein nein nein ja ja
Schwerthöhe h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Einsatzart neutral neutral neutral neutral neutral neutral
Produktart Stechschwert Stechschwert Stechschwert Stechschwert Stechschwert Stechschwert

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb