Bohrstange mit festem Neigungswinkel 2,5° 32/16 mm

Artikel-Nr.: 272101 32/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ DS 20 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 17 mm
Mittenversatz L3 10,3 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Wendeplattenschraube 279810 5
Neigungswinkel 2,5 Grad
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272101 32/16
EAN / GTIN 4045197430595
Herstellernummer 272101 32/16

Beschreibung

Ausführung:

Mit festem Neigungswinkel.
Mit Innenkühlung.

Verwendung:

Für Regelgewinde M20×2,5; M22×2,5 und M24×3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb