Bohrstange mit festem Neigungswinkel 2,5°, rechts, Auskraglänge / Plattengröße L: 44/9,3mm

Artikel-Nr.: 272101 44/9,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 9,3 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Schaft-⌀ DS 16 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 8 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschraube 279810 7
Neigungswinkel 2,5 Grad
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272101 44/9,3
EAN / GTIN 4045197430588
Herstellernummer 272101 44/9,3

Beschreibung

Ausführung:

Mit festem Neigungswinkel.

Hinweis:

Auskraglänge verstellbar von 8 mm − 44 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb