{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 6 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft-⌀ DS | 12 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 6,35 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Wendeplattenschraube | 279810 6 | |
Neigungswinkel | 2,5 Grad | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 272101 12/6 | |
EAN / GTIN | 4045197463289 | |
Herstellernummer | 272101 12/6 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |