{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 101,5 mm | |
Unterlegplatte 1,5° | 279819 1 | |
Unterlegplattenschraube | 259027 6 | |
Pratze, Schraube, O-Ring | 259036 15 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 271993 25/16 | |
Herstellernummer | 271993 25/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-Klemmdrehhalter 25/16 mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
206,00 €
66,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
117,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
117,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
66,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
208,00 €
61,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 101,5 mm | 101,5 mm | 153 mm | 153 mm | 150 mm | 101,5 mm |
Innenkühlung | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
Kopflänge L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 27 mm | 30 mm |
Plattengröße | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schaftgröße | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Einsatzart | rechts | links | rechts | links | rechts | links |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |