{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | AG92X800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Steigung | 1,25 − 1,5 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 0,84 mm | |
Stechbreite w | 0,16 mm | |
S | 0,75 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270649 8 | |
EAN / GTIN | 2050002067370 | |
Herstellernummer | A06.MT12.01.15.62MR X800 |