{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | AJA0X800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 4,8 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Steigung | 1 − 1,25 mm | |
f | 2,25 mm | |
t | 0,7 mm | |
Stechbreite w | 0,12 mm | |
S | 0,55 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270649 4 | |
EAN / GTIN | 2050002067332 | |
Herstellernummer | A05.MT10.01.15.48MR X800 |