{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | APGSX800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 5,1 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Steigung | 0,75 − 1 mm | |
f | 2,4 mm | |
t | 0,57 mm | |
Stechbreite w | 0,09 mm | |
S | 0,45 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270649 5 | |
EAN / GTIN | 2050002067349 | |
Herstellernummer | A05.MT07.01.15.51MR X800 |