MINCUT Bohrstange 16/10 mm

Artikel-Nr.: 270420 16/10
Rabatt
175,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MINCUT
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 10 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Mittenversatz L3 11,2 mm
Funktionsbreite f1 2,4 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Kühlungs-⌀ d5 6 mm
radiale Breite f2 7,5 mm
Kopflänge l2 17,2 mm
Radius R 4,6 mm
Herstellerbezeichnung MIFHR 16C-10
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270420 16/10
EAN / GTIN 7291075262414
Herstellernummer 2801705

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Stechdrehen im Durchmesserbereich 8 mm – 17 mm.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 270422270429.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb