MINCUT MEFL Schneideinsätze Vollradius 2,5/10 mm

Artikel-Nr.: 270429 2,5/10
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte IC908
Plattengröße ⌀ d 10 mm
maximale Schnitttiefe tmax 9 mm
Eckenradius R 1,25 mm
WF 3,15 mm
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 24,5 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 45 mm
Vorschub f Axialstechen 0,02 mm/U - 0,06 mm/U
Vorschub f Plandrehen 0,02 mm/U - 0,05 mm/U
Serie MINCUT
Herstellerbezeichnung MEFL 10-2.50-1.25 IC908
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270429 2,5/10
EAN / GTIN 7291075424652
Herstellernummer 3337039

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen außen am Zapfen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb