MINCUT Bohrstange 12/8 mm

Artikel-Nr.: 270420 12/8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MINCUT
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Plattengröße 8 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    Mittenversatz L3 7,4 mm
    Funktionsbreite f1 1,4 mm
    Gesamtlänge L 102,5 mm
    Kühlungs-⌀ d5 5 mm
    radiale Breite f2 5,5 mm
    Kopflänge l2 12,5 mm
    Radius R 3,8 mm
    Herstellerbezeichnung MIFHR 12C-8
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270420 12/8
    EAN / GTIN 7291075262391
    Herstellernummer 2801523

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Axialeinstechen und Stechdrehen im Durchmesserbereich 8 mm – 17 mm.

    Passend für:

    Schneideinsätze Nr. 270422270429.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb