{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Mindest-⌀ Dmin | 8,9 mm | |
Sorte | IC908 | |
Plattengröße ⌀ d | 8 mm | |
Stechbreite w | 2 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 1,8 mm | |
Eckenradius R | 0,1 mm | |
WF | 4,4 mm | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Vorschub f Drehen | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Vorschub f Einstechen | 0,01 mm/U - 0,03 mm/U | |
Serie | MINCUT | |
Schnitttiefe ap min | 0,05 | |
Schnitttiefe ap max | 0,5 | |
Herstellerbezeichnung | MIGR 8-2.00-0.10 IC908 | |
Produktart | Mini-Wechselschneidplatte |
Artikelnummer | 270422 2/8 | |
EAN / GTIN | 7291075287073 | |
Herstellernummer | 6405194 |