„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D 15 mm

Artikel-Nr.: 268467 15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie „5 in 1”
Nenn-⌀ D 15 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Bohrungs-⌀ Toleranz D 0/+0,27 mm
Auskraglänge LA 43 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
Nutzlänge L1 33,75 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
⌀ d2 25 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 − 268496 WCHX 0703..
Wendeplattenschrauben-Set 269028 33
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268467 15
EAN / GTIN 4045197470157

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft mit Bund.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

  • Eckenradien so groß wie möglich wählen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Dreh- und Bohrwerkzeug in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5×D verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb