GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 070304, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ SM

Artikel-Nr.: 268484 SM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,54 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,95 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 070304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7120
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Typ SM
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 m/min - 220 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 110 m/min - 140 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268484 SM
EAN / GTIN 4045197470669
Herstellernummer 268484 SM
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468, Größe 15.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb