GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 070308, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ ALU

Artikel-Nr.: 268486 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,80 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,00 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 070308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HU70AL
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Nebenanwendung K
Typ ALU
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 300 m/min - 600 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 180 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268486 ALU
EAN / GTIN 4045197470706

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Graphit, GFK, CFK
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468, Größe 15.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter