GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 070304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HUZ310

Artikel-Nr.: 268439 HUZ310

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 070304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HUZ310
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm
Vorschub f Drehen 0,05 mm - 0,4 mm
Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,3 mm
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 200 m/min - 600 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 14 mm
Beschichtung unbeschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268439 HUZ310
EAN / GTIN 4067263802631
Herstellernummer 268439 HUZ310

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb