GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 070304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HBZ310

Artikel-Nr.: 268439 HBZ310
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,00 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 070304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBZ310
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm
Vorschub f Drehen 0,05 mm - 0,4 mm
Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,3 mm
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 200 m/min - 600 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 14 mm
Beschichtung PVD
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268439 HBZ310
EAN / GTIN 4067263802648
Herstellernummer 268439 HBZ310

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb