GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 070304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HBZ035

Artikel-Nr.: 268439 HBZ035

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 070304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBZ035
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 2 mm
Vorschub f Drehen 0,1 mm - 0,3 mm
Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,12 mm
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 190 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 14 mm
Beschichtung beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268439 HBZ035
EAN / GTIN 4067263802600
Herstellernummer 268439 HBZ035

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb