„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D 16 mm

Artikel-Nr.: 268409 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie „4 in 1”
    Nenn-⌀ D 16 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge LA 43 mm
    Schaftlänge Ls 50 mm
    Nutzlänge L1 36 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    ⌀ d2 25 mm
    passende Wendeschneidplatte ZCMX 08..
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268409 16
    EAN / GTIN 4062406273002
    Herstellernummer 268409 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zylinderschaft mit Bund.

    Verwendung:

    1. Plandrehen von Stirnflächen.
    2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
    3. Innenlängsdrehen.
    4. Außenlängsdrehen.

    Hinweis:

    • Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.
    • Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).
    • Beim Bohren über Nenn-⌀ bleibt Restmaterial stehen.
    • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb