GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 080308, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HBZ120

Artikel-Nr.: 268427 HBZ120

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,50 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 080308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HBZ120
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 2 mm
Vorschub f Drehen 0,1 mm - 0,3 mm
Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,12 mm
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 200 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 16 mm
Beschichtung PVD
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268427 HBZ120
EAN / GTIN 4062406273972
Herstellernummer 268427 HBZ120

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb