{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | ZCMX 080304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBZ140 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Vorschub f Drehen | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Vorschub f Bohren | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 190 m/min | |
passend für Werkzeug-⌀ Dc | 16 mm | |
Beschichtung | PVD | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268425 HBZ140 | |
EAN / GTIN | 4062406273941 |