{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMW 11T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | KBN25M | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Schneidkantenausführung | MET | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 265694 MET | |
EAN / GTIN | 4960664529230 | |
Herstellernummer | TBZ02127 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 11T308, CBN (5° / 7°), Typ MET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
79,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
24,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
61,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMW 11T308 | DCMW 11T308 | DCGW 11T308 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | CBN | CBN | CBN |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | kontinuierlich | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |