GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 11T308, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung G

Artikel-Nr.: 265442 G
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCGW 11T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte BU7220
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen
Schneidkantenausführung G
Schnitttiefe ap 0,03 mm - 0,12 mm
Vorschub f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 160 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265442 G
EAN / GTIN 4045197895639
Herstellernummer 265442 G

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

2-Schneiden-Bestückung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 11T308, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung G

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 11T308, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung G

auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
61,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
24,50 €
ISO-Code Wendeschneidplatte DCGW 11T308 DCMW 11T308
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten
Schneidstoff CBN CBN
Schnittbedingung kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,03 mm - 0,12 mm 0,1 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 160 m/min 80 m/min - 200 m/min

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb