KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 11T308, CBN (5° / 7°), Typ ME

Artikel-Nr.: 265694 ME
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMW 11T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte KBN25M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung ME
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265694 ME
EAN / GTIN 4960664529162
Herstellernummer TBZ02117

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge; 2 Schneiden je Wendeplatte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb