GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/43

Artikel-Nr.: 264839 DM/43
Rabatt
259,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Einsatzart links
System DM
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf DTUNL
passende Wendeschneidplatte TN.. 1604..
Anstellwinkel 93 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 48 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Unterlegplatte 259033 4
Schraube für Unterlegplatte 259027 1
Pratze, Schraube, O-Ring 259036 6
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264839 DM/43
EAN / GTIN 4251414902879
Herstellernummer 264839 DM/43

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb