GARANT Master Mute Wechselschneidkopf DM/8

Artikel-Nr.: 264839 DM/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Mute
    Einsatzart links
    System DM
    Innenkühlung ja
    Schnitt- / Trennstelle 40 mm
    ISO-Code Wechselschneidkopf SVUCL
    passende Wendeschneidplatte VC.. 1604..
    Anstellwinkel 93 Grad
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 49 mm
    Mittenversatz L3 27 mm
    Gesamtlänge L 28 mm
    Wendeplattenschraube 269028 49
    Produktart Schneidkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 264839 DM/8
    EAN / GTIN 4067263708018
    Herstellernummer 264839 DM/8

    Beschreibung

    Passend für:

    Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

    Hinweis:

    Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb