GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend DM/40

Artikel-Nr.: 264934 DM/40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

System / Schaft-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 11×D
  • Schwingung: gedämpft
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Innendrehtiefe bis 11×D
Schwingung gedämpft
System DM
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 528 mm
nicht spannbarere Bereich S 196 mm
empfohlene Spannlänge 160 mm
Montageschrauben-Set 269026 3
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss 269208
Hochdruck Verbindungsschlauch 269207
passende Wechselschneidköpfe 264838; 264839
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264934 DM/40
EAN / GTIN 4062406231361
Herstellernummer 264934 DM/40

Beschreibung

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!
Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + H + Mittenversatz L3 Schneidkopf.
Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb