{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 15 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 40 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | PDUNL | |
passende Wendeschneidplatte | DN.. 1506.. | |
Anstellwinkel | 93 Grad | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 50 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Kniehebel | 320612 P05 | |
Kniehebelschraube | 320611 P05 | |
Federstift | 320618 P05 | |
Unterlegplatte | 320610 P05 | |
Wendeplattenzuordnung | rechts und neutral | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264827 ST/5 | |
EAN / GTIN | 2050002059306 | |
Herstellernummer | 250623 40/15 |